Eriks

Türpuffer NR schwarz 16x7mm

  • ERIKS:12730320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Türpuffer mit versenktem Schraubloch, für Türen und Fenster, als Anschlag und Dämpfung.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Nicht beständig gegen Öle, Fette, Ozon und Alterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.86inkl. MwSt

2132 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.72

-

100+

CHF 0.77

55.16%

500+

CHF 0.39

77.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Höhe
7 mm
Material
NR
D
16 mm
d
4.5 mm
e
8 mm
H
7 mm
s
3 mm
Härte (Sh A)
65
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Naturgummi