
CHF 37.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 40.11inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.10 | - |
6+ | CHF 32.20 | 13.21% |
60+ | CHF 29.80 | 19.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Grau |
Höhe | 39 mm |
Breite | 20.5 mm |
Rollenlänge | 6 m |