
CHF 31.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 34.05inkl. MwSt
367.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.50 | - |
6+ | CHF 21.00 | 33.33% |
60+ | CHF 14.40 | 54.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Material | EPDM |
Härte | 50 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 33 mm |
Breite | 26 mm |
Rollenlänge | 6 m |