
CHF 20.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 22.27inkl. MwSt
630 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.60 | - |
20+ | CHF 12.60 | 38.83% |
60+ | CHF 9.30 | 54.85% |
100+ | CHF 7.10 | 65.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Material | EPDM |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 25 mm |
Breite | 20 mm |
Rollenlänge | 20 m |