
CHF 9.85/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 6.5Mindestbestellmenge: 6.5
133.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.80 | - |
6.5+ | CHF 9.85 | 47.61% |
65+ | CHF 7.95 | 57.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Material | Aluminium |
Farbe | Grau |
Höhe | 25 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 6.5 m |