Trinkwasserschlauch PROFILINE - AQUA Ø25x35mm/50m

  • ERIKS:14895088
Image 1
Trinkwasserschlauch für den Kaltwasserbereich. Einsetzbar an Messen, mobilen Ausschankanlagen, usw. Witterungs- und ozonbeständiges Deckblatt.

Anwendungshinweis
Vor dem Einsatz ist der PROFILINE - AQUA zu spülen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 31.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.40

-

50+

CHF 19.60

33.33%

100+

CHF 18.60

36.73%

200+

CHF 17.60

40.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Profiline-Aqua
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
35 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Biegeradius
155 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PE
Temperaturbereich
von -15 bis 40 °C