Trinkwasserschlauch PROFILINE - AQUA Ø19x27mm/50m

  • ERIKS:14895087
Image 1
Trinkwasserschlauch für den Kaltwasserbereich. Einsetzbar an Messen, mobilen Ausschankanlagen, usw. Witterungs- und ozonbeständiges Deckblatt.

Anwendungshinweis
Vor dem Einsatz ist der PROFILINE - AQUA zu spülen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

234 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.60

-

50+

CHF 12.40

33.33%

100+

CHF 11.80

36.56%

200+

CHF 11.30

39.25%

400+

CHF 10.90

41.40%

800+

CHF 10.50

43.55%

1600+

CHF 10.20

45.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Profiline-Aqua
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
27 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Biegeradius
120 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PE
Temperaturbereich
von -15 bis 40 °C