Trinkwasserschlauch PROFILINE - AQUA Ø13x20mm/50m

  • ERIKS:14895086
Image 1
Trinkwasserschlauch für den Kaltwasserbereich. Einsetzbar an Messen, mobilen Ausschankanlagen, usw. Witterungs- und ozonbeständiges Deckblatt.

Anwendungshinweis
Vor dem Einsatz ist der PROFILINE - AQUA zu spülen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

925 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.80

-

50+

CHF 7.90

33.05%

100+

CHF 7.55

36.02%

200+

CHF 7.20

38.98%

400+

CHF 6.95

41.10%

800+

CHF 6.70

43.22%

1600+

CHF 6.50

44.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Profiline-Aqua
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
20 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Biegeradius
88 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PE
Temperaturbereich
von -15 bis 40 °C