
CHF 205.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 222.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 205.50 | - |
5+ | CHF 187.00 | 9.00% |
10+ | CHF 168.00 | 18.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | Kupplung |
Ausführung | Schlauchstutzen |
Material | Edelstahl (1.4404) |
Kupplungsgrösse | 44.3 mm |
Norm Flansch | ISO 1127 |