Triclamp mit Stutzen DN 20 Flansch AD 50.5 / ID 23.7 mm nach ISO 1127

  • ERIKS:14904152
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 125.50

-

5+

CHF 114.00

9.16%

10+

CHF 102.50

18.33%

15+

CHF 100.50

19.92%

23+

CHF 98.40

21.59%

35+

CHF 96.40

23.19%

53+

CHF 94.40

24.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Kupplung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4404)
Kupplungsgrösse
50,5 mm
Norm Flansch
ISO 1127
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar