
CHF 16.02/ Meterexkl. MwSt
CHF 17.32inkl. MwSt
61.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.02 | - |
10+ | CHF 14.13 | 11.80% |
25+ | CHF 9.82 | 38.73% |
50+ | CHF 8.01 | 50.03% |
100+ | CHF 6.58 | 58.93% |
500+ | CHF 6.03 | 62.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Treppeneinlage |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 40 mm |
Breite | 5 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 5 mm |
A | 40 mm |