
CHF 11.11/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.01inkl. MwSt
12.2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.11 | - |
10+ | CHF 8.68 | 21.87% |
25+ | CHF 5.99 | 46.08% |
50+ | CHF 4.85 | 56.39% |
100+ | CHF 3.97 | 64.31% |
500+ | CHF 3.64 | 67.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Treppeneinlage |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Beige |
Höhe | 20 mm |
Breite | 5 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 5 mm |
A | 20 mm |