
CHF 15.03/ Meterexkl. MwSt
CHF 16.25inkl. MwSt
89 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.03 | - |
10+ | CHF 13.03 | 13.31% |
25+ | CHF 9.04 | 39.89% |
50+ | CHF 7.37 | 51.00% |
100+ | CHF 6.06 | 59.71% |
500+ | CHF 5.55 | 63.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Treppeneinlage |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Grau |
Höhe | 15 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 10 mm |
A | 15 mm |