
CHF 7.86/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.50inkl. MwSt
779 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.86 | - |
10+ | CHF 5.08 | 35.43% |
25+ | CHF 3.47 | 55.85% |
50+ | CHF 2.76 | 64.95% |
100+ | CHF 2.23 | 71.63% |
500+ | CHF 2.05 | 73.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Treppeneinlage |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Grau |
Höhe | 10 mm |
Breite | 5 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 5 mm |
A | 10 mm |