Topfmanschette TM 100 25,4x11,11x6,35

  • ERIKS:14883327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Manschetten finden vorwiegend Verwendung als Abdichtung von Pumpenkolben. Topfmanschetten benötigen zur Befestigung Halteringe, mit denen der Rücken an der Gehäusewand befestigt wird. Diese Dichtungen arbeiten nicht vollständig automatisch, d. h. die Dichtwirkung steigt nur mit steigendem Druck an der Lippe. Es ist besonders darauf zu achten, dass bei der Konstruktion des Kolbens die Bodenplatte einen Bund erhält, der der Manschette im Innenloch Führung gibt.

Bestellhinweis
Grössere Mengen und andere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.03inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.58

-

10+

CHF 3.80

31.84%

50+

CHF 2.79

49.96%

100+

CHF 1.78

68.16%

200+

CHF 1.46

73.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TM
Material Dichtung
NBR