
CHF 5.85/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.32inkl. MwSt
1125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.85 | - |
10+ | CHF 4.55 | 22.22% |
25+ | CHF 3.90 | 33.33% |
50+ | CHF 3.30 | 43.59% |
100+ | CHF 2.60 | 55.56% |
250+ | CHF 2.00 | 65.81% |
500+ | CHF 1.75 | 70.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | T-Profil |
Typ | Kantenschutz |
Material | PVC, hart |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 7 mm |
Breite | 10.5 mm |
Rollenlänge | 25 m |