
CHF 16.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 18.27inkl. MwSt
5.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.90 | - |
10+ | CHF 13.70 | 18.93% |
25+ | CHF 11.70 | 30.77% |
50+ | CHF 9.00 | 46.75% |
100+ | CHF 7.80 | 53.85% |
250+ | CHF 7.20 | 57.40% |
500+ | CHF 6.50 | 61.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | T-Profil |
Typ | Kantenschutz |
Material | PVC, hart |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 30 mm |
Breite | 7.8 mm |
Rollenlänge | 25 m |