
CHF 10.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.46inkl. MwSt
35.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.60 | - |
10+ | CHF 8.95 | 15.57% |
25+ | CHF 7.30 | 31.13% |
50+ | CHF 5.75 | 45.75% |
100+ | CHF 4.85 | 54.25% |
250+ | CHF 4.35 | 58.96% |
500+ | CHF 4.15 | 60.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | T-Profil |
Typ | Kantenschutz |
Material | PVC, hart |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 24 mm |
Breite | 7 mm |
Rollenlänge | 25 m |