
CHF 12.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 13.94inkl. MwSt
97.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.90 | - |
10+ | CHF 10.40 | 19.38% |
25+ | CHF 9.00 | 30.23% |
50+ | CHF 7.20 | 44.19% |
100+ | CHF 5.90 | 54.26% |
250+ | CHF 5.20 | 59.69% |
500+ | CHF 4.55 | 64.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | T-Profil |
Typ | Kantenschutz |
Material | PVC, hart |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 21 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 25 m |