
CHF 9.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.73inkl. MwSt
151 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.00 | - |
10+ | CHF 7.80 | 13.33% |
25+ | CHF 6.50 | 27.78% |
50+ | CHF 5.20 | 42.22% |
100+ | CHF 4.25 | 52.78% |
250+ | CHF 3.90 | 56.67% |
500+ | CHF 3.50 | 61.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | T-Profil |
Typ | Kantenschutz |
Material | PVC, hart |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 17 mm |
Breite | 8 mm |
Rollenlänge | 25 m |