
CHF 33.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 36.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.90 | - |
50+ | CHF 29.85 | 11.95% |
100+ | CHF 28.50 | 15.93% |
250+ | CHF 27.20 | 19.76% |
500+ | CHF 26.35 | 22.27% |
1000+ | CHF 25.60 | 24.48% |
2000+ | CHF 24.80 | 26.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Max. Dauertemperatur (Medium) | 93 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan, geprickt, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Doppeltes Textilgeflecht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.23 kg/m |
Leistung | Gemäss EN 855 R7. Geprüft bis 150'000 Impulszyklen. |
EN-Norm | EN 855 R7 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949.1 |