
CHF 21.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 23.46inkl. MwSt
130.84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.70 | - |
50+ | CHF 20.40 | 5.99% |
100+ | CHF 19.00 | 12.44% |
250+ | CHF 17.70 | 18.43% |
500+ | CHF 17.20 | 20.74% |
1000+ | CHF 16.65 | 23.27% |
2000+ | CHF 16.15 | 25.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Max. Dauertemperatur (Medium) | 93 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan, geprickt, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Doppeltes Textilgeflecht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.129 kg/m |
Leistung | Gemäss EN 855 R7. Geprüft bis 150'000 Impulszyklen. |
EN-Norm | EN 855 R7 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949.1 |