
CHF 16.35/ Meterexkl. MwSt
CHF 17.67inkl. MwSt
215.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.35 | - |
50+ | CHF 15.40 | 5.81% |
100+ | CHF 13.65 | 16.51% |
200+ | CHF 13.25 | 18.96% |
400+ | CHF 12.85 | 21.41% |
800+ | CHF 12.50 | 23.55% |
1600+ | CHF 12.15 | 25.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Max. Dauertemperatur (Medium) | 93 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Thermoplastisches Polyester, ölbeständig |
Material Decke | PU, perforiert, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Zwei Textilzöpfe |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.09 kg/m |
Gewicht (lb/ft) | 0.059965 lb/ft |
Leistung | Entspricht EN 855-R7, impulsgetestet bis 150.000 Zyklen. |
EN-Norm | EN 855-R7 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949.1 |