
CHF 13.65/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.76inkl. MwSt
51.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.65 | - |
50+ | CHF 12.25 | 10.26% |
100+ | CHF 10.85 | 20.51% |
200+ | CHF 10.55 | 22.71% |
400+ | CHF 10.25 | 24.91% |
800+ | CHF 9.90 | 27.47% |
1600+ | CHF 9.60 | 29.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Max. Dauertemperatur (Medium) | 93 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan, geprickt, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Doppeltes Textilgeflecht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.057 kg/m |
Leistung | Gemäss EN 855 R7. Geprüft bis 150'000 Impulszyklen. |
EN-Norm | EN 855 R7 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949.1 |