
CHF 15.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 16.22inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.00 | - |
50+ | CHF 13.65 | 9.00% |
100+ | CHF 12.25 | 18.33% |
200+ | CHF 11.90 | 20.67% |
400+ | CHF 11.50 | 23.33% |
800+ | CHF 11.15 | 25.67% |
1600+ | CHF 10.85 | 27.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Max. Dauertemperatur (Medium) | 93 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | Ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer |
Material Decke | Polyurethan, geprickt, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Material Einlage | Doppeltes Textilgeflecht |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Gewicht | 0.049 kg/m |
Leistung | Gemäss EN 855 R7. Geprüft bis 150'000 Impulszyklen. |
EN-Norm | EN 855 R7 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949.1 |