Thermoplasticwendel aus PE SWPE7567 Ø67mm/20m

  • ERIKS:14897358
Image 1
Zum Schutz oder Bündelung von 1 oder mehreren Schläuchen. UV beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.57/ Meterexkl. MwSt

CHF 119.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 110.57

-

100+

CHF 93.98

15.00%

300+

CHF 88.45

20.00%

500+

CHF 77.40

30.00%

1000+

CHF 75.08

32.10%

2000+

CHF 72.82

34.14%

4000+

CHF 70.64

36.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SWPE7567
Material
PE
Innendurchmesser
67 mm
Außendurchmesser
75 mm
Wandstärke
3.4 mm
Gewicht
813 g/m
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
20 m