Thermoplasticwendel aus PE SWPE6356 Ø56mm/20m

  • ERIKS:14897357
Image 1
Zum Schutz oder Bündelung von 1 oder mehreren Schläuchen. UV beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 94.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.30

-

100+

CHF 74.20

15.00%

300+

CHF 69.84

20.00%

500+

CHF 61.11

30.00%

1000+

CHF 59.28

32.10%

2000+

CHF 57.50

34.14%

4000+

CHF 55.77

36.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SWPE6356
Material
PE
Innendurchmesser
56 mm
Außendurchmesser
63 mm
Wandstärke
3.5 mm
Gewicht
588 g/m
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
20 m