Thermoplasticwendel aus PE SWPE5044 Ø44mm/50m

  • ERIKS:14897356
Image 1
Zum Schutz oder Bündelung von 1 oder mehreren Schläuchen. UV beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 36.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.50

-

100+

CHF 30.10

10.15%

300+

CHF 26.05

22.24%

500+

CHF 20.65

38.36%

1000+

CHF 20.00

40.30%

2000+

CHF 19.40

42.09%

4000+

CHF 18.80

43.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SWPE5044
Material
PE
Innendurchmesser
44 mm
Außendurchmesser
50 mm
Wandstärke
3 mm
Gewicht
278 g/m
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
50 m