Thermoplasticwendel aus PE SWPE4036 Ø36mm/50m

  • ERIKS:14897355
Image 1
Zum Schutz oder Bündelung von 1 oder mehreren Schläuchen. UV beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.59/ Meterexkl. MwSt

CHF 46.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.59

-

100+

CHF 36.21

15.00%

300+

CHF 34.07

20.00%

500+

CHF 29.82

30.00%

1000+

CHF 28.92

32.10%

2000+

CHF 28.05

34.14%

4000+

CHF 27.21

36.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SWPE4036
Material
PE
Innendurchmesser
36 mm
Außendurchmesser
40 mm
Wandstärke
2.5 mm
Gewicht
217 g/m
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
50 m