Thermoplasticwendel aus PE SWPE2520 Ø20mm/50m

  • ERIKS:14897353
Image 1
Zum Schutz oder Bündelung von 1 oder mehreren Schläuchen. UV beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.76/ Meterexkl. MwSt

CHF 27.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.76

-

100+

CHF 21.89

15.00%

300+

CHF 20.61

19.99%

500+

CHF 18.03

30.00%

1000+

CHF 17.49

32.10%

2000+

CHF 16.97

34.14%

4000+

CHF 16.46

36.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SWPE2520
Material
PE
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Wandstärke
20 mm
Gewicht
112 g/m
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
50 m