Thermoplasticwendel aus PE SWPE2016 Ø16mm/50m

  • ERIKS:14897352
Image 1
Zum Schutz oder Bündelung von 1 oder mehreren Schläuchen. UV beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.65inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.10

-

100+

CHF 16.23

15.01%

300+

CHF 15.28

20.01%

500+

CHF 13.37

30.00%

1000+

CHF 12.97

32.10%

2000+

CHF 12.58

34.14%

4000+

CHF 12.20

36.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SWPE2016
Material
PE
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
20 mm
Wandstärke
1.8 mm
Gewicht
73 g/m
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
50 m