Thermoplasticwendel aus PE SWPE128 Ø8mm/50m

  • ERIKS:14897349
Image 1
Zum Schutz oder Bündelung von 1 oder mehreren Schläuchen. UV beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.94/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.94

-

100+

CHF 11.00

14.99%

300+

CHF 10.35

20.00%

500+

CHF 9.06

30.01%

1000+

CHF 8.79

32.11%

2000+

CHF 8.52

34.15%

4000+

CHF 8.27

36.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SWPE128
Material
PE
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Wandstärke
1.5 mm
Gewicht
46 g/m
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
50 m