Thermoplasticwendel aus PA DN32 Ø28.0mm/25m

  • ERIKS:14895183
Image 1
Als Schutz gegen Abrieb und Verschleiss oder Bündelung von Schläuchen, Kabeln, Drähten, usw. Beständig gegen Wasser, Öl, Hydraulikflüssigkeit, Benzin.
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 53.29inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.30

-

6+

CHF 46.95

4.77%

10+

CHF 45.35

8.01%

20+

CHF 44.35

10.04%

40+

CHF 43.05

12.68%

80+

CHF 41.75

15.31%

160+

CHF 40.55

17.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
HTPS-28
Material
PA
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
35.2 mm
Wandstärke
3.6 mm
Gewicht
225000 g/m
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
25 m