Thermoplasticwendel aus PA DN25 Ø25.4mm/25m

  • ERIKS:14895182
Image 1
Als Schutz gegen Abrieb und Verschleiss oder Bündelung von Schläuchen, Kabeln, Drähten, usw. Beständig gegen Wasser, Öl, Hydraulikflüssigkeit, Benzin.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 35.56inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.90

-

6+

CHF 31.10

5.47%

10+

CHF 30.30

7.90%

20+

CHF 29.40

10.64%

40+

CHF 28.55

13.22%

80+

CHF 27.70

15.81%

160+

CHF 26.85

18.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
HTPS-25
Material
PA
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser
30 mm
Wandstärke
2.3 mm
Gewicht
1000 g/m
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
25 m