Thermoplasticwendel aus PA DN20 Ø19.0mm/25m

  • ERIKS:14895181
Image 1
Als Schutz gegen Abrieb und Verschleiss oder Bündelung von Schläuchen, Kabeln, Drähten, usw. Beständig gegen Wasser, Öl, Hydraulikflüssigkeit, Benzin.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 29.46inkl. MwSt

65.94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.25

-

6+

CHF 25.90

4.95%

10+

CHF 25.15

7.71%

20+

CHF 24.55

9.91%

40+

CHF 23.80

12.66%

80+

CHF 23.10

15.23%

160+

CHF 22.45

17.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
HTPS-19
Material
PA
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
23.6 mm
Wandstärke
2.3 mm
Gewicht
1000 g/m
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
25 m