Thermoplasticwendel aus PA DN16 Ø16.0mm/25m

  • ERIKS:14895180
Image 1
Als Schutz gegen Abrieb und Verschleiss oder Bündelung von Schläuchen, Kabeln, Drähten, usw. Beständig gegen Wasser, Öl, Hydraulikflüssigkeit, Benzin.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.35/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.51inkl. MwSt

254 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.35

-

6+

CHF 13.60

5.23%

10+

CHF 13.15

8.36%

20+

CHF 13.05

9.06%

40+

CHF 12.65

11.85%

80+

CHF 12.30

14.29%

160+

CHF 11.95

16.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
HTPS-16
Material
PA
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
19.6 mm
Wandstärke
1.8 mm
Gewicht
55000 g/m
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
25 m