Thermoplasticwendel aus PA DN12 Ø12.7mm/25m

  • ERIKS:14895179
Image 1
Als Schutz gegen Abrieb und Verschleiss oder Bündelung von Schläuchen, Kabeln, Drähten, usw. Beständig gegen Wasser, Öl, Hydraulikflüssigkeit, Benzin.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.75/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.78inkl. MwSt

594 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.75

-

6+

CHF 12.05

5.49%

10+

CHF 11.75

7.84%

20+

CHF 11.45

10.20%

40+

CHF 11.10

12.94%

80+

CHF 10.80

15.29%

160+

CHF 10.50

17.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
HTPS-13
Material
PA
Innendurchmesser
12.7 mm
Außendurchmesser
16.3 mm
Wandstärke
1.8 mm
Gewicht
45000 g/m
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
25 m