Thermoplasticwendel aus PA DN10 Ø9.5mm/24m

  • ERIKS:14895177
Image 1
Als Schutz gegen Abrieb und Verschleiss oder Bündelung von Schläuchen, Kabeln, Drähten, usw. Beständig gegen Wasser, Öl, Hydraulikflüssigkeit, Benzin.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.75/ Meterexkl. MwSt

CHF 11.62inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.75

-

6+

CHF 10.20

5.12%

10+

CHF 9.90

7.91%

20+

CHF 9.70

9.77%

40+

CHF 9.40

12.56%

80+

CHF 9.15

14.88%

160+

CHF 8.85

17.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
HTPS-09
Material
PA
Innendurchmesser
9.5 mm
Außendurchmesser
11.5 mm
Wandstärke
1 mm
Gewicht
27000 g/m
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
Farbe
Schwarz
Rollenlänge
24 m