
CHF 111.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 111.00 | - |
5+ | CHF 96.70 | 12.88% |
10+ | CHF 91.40 | 17.66% |
20+ | CHF 86.10 | 22.43% |
30+ | CHF 84.30 | 24.05% |
45+ | CHF 82.70 | 25.50% |
68+ | CHF 81.00 | 27.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | VKS 50 |
Code | VKS 50 |
Material | Messing |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | TW |
Anschlussarmatur | Männlich |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |