CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.76inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.95 | - |
10+ | CHF 8.40 | 15.58% |
50+ | CHF 7.80 | 21.61% |
100+ | CHF 6.95 | 30.15% |
150+ | CHF 6.80 | 31.66% |
225+ | CHF 6.65 | 33.17% |
338+ | CHF 6.50 | 34.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 05 |
Serie | IPSO 05 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
B | 13 mm |
C | 7 mm |
D | 8 mm |
L | 23 mm |