T-Verschraubung Typ IPSO 05 R5 6

  • ERIKS:14886037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.16inkl. MwSt

69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.25

-

10+

CHF 9.45

16.00%

50+

CHF 8.80

21.78%

100+

CHF 7.95

29.33%

150+

CHF 7.80

30.67%

225+

CHF 7.65

32.00%

338+

CHF 7.50

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 05
Serie
IPSO 05
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
T-Stück
B
11 mm
C
5 mm
D
6 mm
L
19 mm