Eriks

T-Verschraubung Typ IPSO 05 R5 4

  • ERIKS:13955228
  • Hersteller:200501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.00

-

10+

CHF 9.35

15.00%

50+

CHF 8.75

20.45%

100+

CHF 7.65

30.45%

150+

CHF 7.50

31.82%

225+

CHF 7.35

33.18%

338+

CHF 7.20

34.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 05
Serie
IPSO 05
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
T-Stück
B
9 mm
C
3 mm
D
4 mm
L
17 mm