CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.94inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.70 | - |
10+ | CHF 23.25 | 16.06% |
50+ | CHF 22.05 | 20.40% |
100+ | CHF 19.35 | 30.14% |
150+ | CHF 18.95 | 31.59% |
225+ | CHF 18.60 | 32.85% |
338+ | CHF 18.25 | 34.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 05 |
Serie | IPSO 05 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | T-Stück |
B | 20 mm |
C | 12 mm |
D | 14 mm |
L | 30 mm |