Eriks

T-Verschraubung Typ IPSO 05 R5 12

  • ERIKS:14886040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.92inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.35

-

10+

CHF 16.45

14.99%

50+

CHF 15.40

20.41%

100+

CHF 13.60

29.72%

150+

CHF 13.35

31.01%

225+

CHF 13.10

32.30%

338+

CHF 12.85

33.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 05
Serie
IPSO 05
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
T-Stück
B
17 mm
C
10 mm
D
12 mm
L
27 mm