T-Verschraubung Typ IPSO 05 R5 10

  • ERIKS:14886039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.92inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.80

-

10+

CHF 11.80

14.49%

50+

CHF 11.00

20.29%

100+

CHF 9.55

30.80%

150+

CHF 9.35

32.25%

225+

CHF 9.15

33.70%

338+

CHF 8.90

35.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 05
Serie
IPSO 05
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
T-Stück
B
15 mm
C
8 mm
D
10 mm
L
25 mm