
CHF 28.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.35 | - |
5+ | CHF 19.00 | 32.98% |
10+ | CHF 18.30 | 35.45% |
25+ | CHF 17.85 | 37.04% |
38+ | CHF 17.50 | 38.27% |
57+ | CHF 17.15 | 39.51% |
86+ | CHF 16.80 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
H1 | 24 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 25 mm |