
CHF 22.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.95 | - |
5+ | CHF 15.25 | 33.55% |
10+ | CHF 15.00 | 34.64% |
25+ | CHF 14.45 | 37.04% |
38+ | CHF 14.10 | 38.56% |
57+ | CHF 13.85 | 39.65% |
86+ | CHF 13.60 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/8" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1/8" BSP zyl. |
H1 | 17 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 22 mm |