
CHF 102.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 102.60 | - |
5+ | CHF 89.25 | 13.01% |
10+ | CHF 84.70 | 17.45% |
25+ | CHF 80.40 | 21.64% |
38+ | CHF 78.85 | 23.15% |
57+ | CHF 77.25 | 24.71% |
86+ | CHF 75.65 | 26.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
H1 | 19 mm |
H2 | 22 mm |
L | 62 mm |
L2 | 31 mm |