
CHF 40.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.80 | - |
5+ | CHF 27.30 | 33.09% |
10+ | CHF 26.50 | 35.05% |
25+ | CHF 25.75 | 36.89% |
38+ | CHF 25.20 | 38.24% |
57+ | CHF 24.70 | 39.46% |
86+ | CHF 24.15 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
H1 | 27 mm |
L | 76 mm |
L1 | 39 mm |
L2 | 39 mm |