T-Stück Winkelschwenkverschraubung 8mmxM 12x1 M 14x1.5

  • ERIKS:13714434
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.43inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
T-Stück
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
8 mm
Nennweite 2
M 12x1
Nennweite 3
M 14x1.5
Anschluss
Winkelschwenkverschraubung
d1
M 12x1
d2
M 14x1.5
L3
7.5 mm
l1
34 mm
l2
4 mm